Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SA2029M3T5G SMD, PNP Transistor –50 V / -100 mA 140 MHz, SOT-723 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SA2029M3T5G SMD, PNP Transistor –50 V / -100 mA 140 MHz, SOT-723 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8009250
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SA2029M3T5G
EAN/GTIN:
     5059042564723
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-723
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 265 mW
Gleichstromverstärkung min. = 120
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -60 V
Basis-Emitter Spannung max. = -6 V
Arbeitsfrequenz max. = 140 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-723
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
265 mW
Gleichstromverstärkung min.:
120
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-6 V
Arbeitsfrequenz max.:
140 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8009250, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SA2029M3T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.