Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 3mm x 13mm x 37mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 3mm x 13mm x 37mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 3mm x 13mm x 37mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7976263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976263
EAN/GTIN:
     5056112164494
Suchbegriffe:
7976263
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 37mm
Erfüllte Normen = DIN 9021
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 3mm

Einfache Edelstahl-Unterlegscheibe, 3 mm Dicke, M12, A2 304, RS ProDiese Edelstahlscheiben von RS Pro können in allen Arten von Befestigungselementen verwendet werden, wo sie die Lebensdauer der Verbindung verlängern, indem sie den Verschleiß durch Reibung verringern. Durch die Isolierung von Stahlbefestigungen von Aluminiumoberflächen können Unterlegscheiben erheblich zur Vermeidung von galvanischer Korrosion beitragen. Unterlegscheiben werden häufig in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, einschließlich Chemie-, Lebensmittel- und Elektronikanwendungen, wo sie zu einer gleichmäßigen Lastverteilung beitragen und den Druck verringern. Sie verhindern nicht nur, dass die Kontaktflächen mit der Zeit verzerrt werden, sondern ermöglichen auch ein reibungsloseres Lösen und Festziehen von Bauteilen, was die Wartung erleichtert. Diese einfachen Unterlegscheiben sind für den Einsatz mit Schrauben und Schrauben der Größe M12 geeignet. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl A2 304, der besonders strapazierfähig und korrosionsbeständig ist. Wie alle Produkte der RS Pro Serie wurden diese Unterlegscheiben auf Zuverlässigkeit und Sicherheit eingehend geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Unterlegscheibe • Außendurchmesser von 37 mm • Innendurchmesser von 13 mm • Dicke: 3 mm • Für den Einsatz mit M12-Schrauben und -Bolzen • Edelstahlkonstruktion A2 304 für Langlebigkeit und Korrosion Widerstand • Konform mit den elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • Erfüllt die RoHS-Normen (Beschränkung gefährlicher Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
37mm
Erfüllte Normen:
DIN 9021
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 100,68*
€ 119,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 99,82*
€ 118,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 89,36*
€ 106,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 82,61*
€ 98,31
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 77,08*
€ 91,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 66,30*
€ 78,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5081155
ab € 61,81*
Zubehör
RS Pro
520318
ab € 23,11*
Zubehör
RS Pro
520324
ab € 25,67*
Zubehör
RS Pro
520330
ab € 26,97*
Zubehör
RS Pro
7976333
ab € 32,69*
Zubehör
RS Pro
5081082
ab € 41,52*
Zubehör
RS Pro
520346
ab € 31,18*
Zubehör
RS Pro
7976308
ab € 48,92*
Zubehör
RS Pro
5081098
ab € 45,19*
Zubehör
RS Pro
5081105
ab € 50,97*
Zubehör
RS Pro
5081111
ab € 48,76*
Zubehör
RS Pro
5081127
ab € 54,58*
Zubehör
RS Pro
5081133
ab € 63,50*
Zubehör
RS Pro
5081149
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.