Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     520330
EAN/GTIN:
     5056111910924
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 30mm
Gewindegröße = M12
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 933
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
30mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m12x30 a2, din 933, din 933 a2, 520330, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,77*
€ 49,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,02*
€ 48,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,11*
€ 44,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,36*
€ 40,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,54*
€ 39,91
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 31,27*
€ 37,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,55*
€ 31,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1870642
ab € 15,99*
Zubehör
RS Pro
521973
ab € 53,93*
Zubehör
RS Pro
7976070
ab € 14,97*
Zubehör
RS Pro
7976263
ab € 65,15*
Zubehör
RS Pro
6604627
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
530876
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.