Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 422 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 422 g
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 422 g
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 422 g
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 422 g
Artikel-Nr.:
     108EL-7972539
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7972539
EAN/GTIN:
     5056112163329
Suchbegriffe:
Federstößel
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Federstößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 422 g
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Kunststoff
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = IEC 1058-1

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Federstößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
422 g
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
IEC 1058-1
Weitere Suchbegriffe: microschalter 15 a 250 v, federstößel, microschalter 250v, 7972539, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MTR26, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.