Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 420 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 420 g
RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 420 g
Artikel-Nr.:
     108EL-7972536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7972536
EAN/GTIN:
     5056112163312
Suchbegriffe:
Federstößel
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Federstößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 420 g
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Kunststoff
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 170gf

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Federstößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
420 g
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
170gf
Weitere Suchbegriffe: microschalter 15 a 250 v, federstößel, microschalter 250v, 7972536, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MTP26, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.