Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata UWE DC/DC-Wandler 72W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 3A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata UWE DC/DC-Wandler 72W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 3A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7962110
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     UWE-24/3-Q12PB-C
EAN/GTIN:
     5059041433105
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 72W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gehäuse C77
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 58.4mm
Serie = UWE
Lastausregelung = ±0.125%
Wirkungsgrad = 89.5%

UL/cUL 60950-1, CSA-C22.2 Nr. 60950-1, IEC/EN 60950-1, 2. Ausgabe. UL. MTBF gemäß MIL-HDBK-217 Informationen zur Leistungsverringerung bei hoher Temperatur finden Sie auf dem Datenblatt auf der Website. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang Murata 66 bis 75 W – Serie UWE. Isolierte DC/DC-Wandler für 66 bis 75 W mit Einfachausgang und kompaktem Eighth-Brick-Gehäuse, das direkt in Quarter-Brick-Pinbelegungen gesteckt werden kann. Die hohe Effizienz dieser isolierten DC/DC-Wandler (66 bis 75 W) verringert die Wärmeentwicklung und ermöglicht einen Betrieb ohne Lüfter. Dieser isolierten DC/DC-Wandler für 66 bis 75 W besitzen FETs mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand, Planarmagneten und PC-Platinen aus schwerem Kupfer. Sie bieten geringe Ausgangsstörungen, eine enge Leitungs-/Lastregelung, stabilen Leerlaufbetrieb und schnelle Reaktion auf Lastveränderungen. Geeignete Anwendungen für diese DC/DC-Wandler sind batteriebetriebene, Telekommunikations- oder tragbare Anwendungen. Eighth-Brick-Gehäuse nach Industriestandard mit Außenmaßen von 0,9" x 2,3" x 0,38" Großer Eingangsleistungsbereich von 4:1 Synchrone Gleichrichtung ermöglicht hohen Wirkungsgrad und geringe Verlustleistung Geringes Ausgangsrauschen Stabiler Leerlaufbetrieb Umfangreicher Selbstschutz, Übertemperatur- und Überlastfunktionen ohne Ausgangsrückleitung Ein/Aus-Steuerung, Abgleich- und Fernabtastungsfunktionen Vorspannungsbetrieb für Schutz beim Starten Erfüllt EN55022 und CISPR22 Klasse B mit externem Filter
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
72W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gehäuse C77
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
58.4mm
Serie:
UWE
Lastausregelung:
±0.125%
Wirkungsgrad:
89.5%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7962110, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, UWE243Q12PBC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.