Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics FDmesh STD13NM60ND N-Kanal, SMD MOSFET 600 V / 11 A 109 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics FDmesh STD13NM60ND N-Kanal, SMD MOSFET 600 V / 11 A 109 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7919285
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD13NM60ND
EAN/GTIN:
     5059042476873
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet dpak
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 380 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 109 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 2.4mm

N-Kanal FDmesh™ Leistungs-MOSFET, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
380 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
109 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 7919285, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STD13NM60ND, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.