Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NJT4031NG SMD, NPN Transistor 40 V / 3 A 1 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NJT4031NG SMD, NPN Transistor 40 V / 3 A 1 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905438
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJT4031NT1G
EAN/GTIN:
     5059042276541
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 7905438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NJT4031NT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1085
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,889*
Lager 108
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 39,06*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE912
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.