Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh M2 STD9N60M2 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 5,5 A 60 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh M2 STD9N60M2 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 5,5 A 60 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7863628
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD9N60M2
EAN/GTIN:
     5059042142037
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet dpak
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 780 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 60 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Breite = 6.2mm
Serie = MDmesh M2

N-Kanal MDmesh™ M2-Serie, STMicroelectronics. Eine Serie von Hochspannungsleistungs-MOSFETs von STMicroelecronics. Mit ihrer geringen Gate-Ladung und der ausgezeichneten Ausgangskapazität eignet sich die Serie MDmesh M2 perfekt für den Einsatz in Resonanzschaltnetzgeräten (LLC-Wandler).
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
780 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
60 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Breite:
6.2mm
Serie:
MDmesh M2
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 7863628, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STD9N60M2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.