Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PBHV8140Z,115 SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 25 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PBHV8140Z,115 SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 25 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7816758
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBHV8140Z,115
EAN/GTIN:
     5059043312484
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,45 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 500 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 25 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hochspannungstransistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,45 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
500 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
25 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 7816758, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PBHV8140Z,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 0,232*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.