|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7813042 Herst.-Nr.: 28380 EAN/GTIN: 5059045403609 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Farbsensor Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = ColorPAL
ColorPAL, Farb-/Lichtsensormodul. Der ColorPAL ist ein Miniatur-Farb- und Lichtsensor, der durch seine RGB-LED gleichzeitig als Farbgenerator dient. Zum Erfassen einer Farbe verwendet der ColorPAL seine LED, um eine Probe Farbkomponente für Farbkomponente zu beleuchten, und einen Breitspektrum-Licht-/Spannungswandler, um das zurückreflektierte Licht zu messen. Die Lichtmenge, die von der durch die rote, grüne und blaue LED beleuchteten Probe reflektiert wird, kann verwendet werden, um die Farbe der Probe festzulegen. Erkennt ein komplettes Sortiment von Farben und gibt Daten als RGB-Komponenten (rot/grün/blau) aus Erkennt ein breites Spektrum von Umgebungslicht mit Empfindlichkeit bis 44 uW/cm² pro lsb Erzeugt 24-Bit-Farbe mithilfe einer RGB-LED Kann in Servostiftleisten (mit optionalem Kabel) oder drahtlose Leiterplatten gesteckt werden Die Einzelstiftschnittstelle verwendet ein einfaches serielles Protokoll, um die Farberkennung und -erzeugung zu definieren und zu initiieren Die Details der Farberkennung und -erzeugung werden durch integrierte Mikrocontroller gehandhabt EEPROM zum Speichern benutzerdefinierter Farberkennung und Generierungsprogramme Die Autorun-Funktion ermöglicht das Ausführen eines vorbestimmten EEPROM-Programms mit nur einem Netzteil Anforderung an die Stromversorgung: 5,0 V dc Kommunikation: Seriell (1 Leitung) (asynchron seriell, Open Drain) Abmessungen: 44 x 23 x 17 mm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Farbsensor | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | ColorPAL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7813042, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Parallax Inc, 28380, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |