Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Wechselrichtermodul Profibus-Optionskarte, für 30 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7781923
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     7003-PB-00
EAN/GTIN:
     5059041909174
Suchbegriffe:
Optionskarten
Zubehörtyp = Profibus-Optionskarte
Zur Verwendung mit = 30 V ac

AC30V – Kommunikationsschnittstellen. Der Antrieb AC30V wurde dazu entwickelt, den Benutzern eine außergewöhnliche gute Steuerung für Pumpe, Lüfter und Universalanwendungen bereitzustellen. Die flexible und sehr modulare Bauweise ermöglicht das einfache Hinzufügen einer Vielzahl von Kommunikations- und E/A-Modulen je nach Bedarf. Der AC30V wurde bewusst unkompliziert konzipiert, dies beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität. Zubehör für Antriebe AC30 Kommunikationsschnittstellen Eingang/Ausgang-Karten Integrierte Steckplätze für alle Module im Antrieb. Die Schnittstellenversionen sind: Profibus-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1923 778-1923 Profinet-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1936 778-1936 Ethernet IP-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1939 778-1939 RS485-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1933 778-1933 Ethernet-TCP/IP-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1942 778-1942 CanBus-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1945 778-1945 ControlNet-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1949 778-1949 EtherCAT-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1958 778-1958 Universal-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1951 778-1951 Thermistor-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1955 778-1955 RTC ; Thermistor-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1964 778-1964 Kepyad-Fernmontagesatz - Best.-Nr.: ; 778-1967 778-1967
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Profibus-Optionskarte
Zur Verwendung mit:
30 V ac
Weitere Suchbegriffe: 7781923, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter-Zubehör, Parker, 7003PB00, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,49*
€ 574,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 491,84*
€ 581,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,65*
€ 692,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,26*
€ 642,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
31V-4D0004-BE-2S-0000
ab € 950,22*
Zubehör
Parker
31V-4D0010-BE-2S-0000
ab € 1.260,08*
Zubehör
Parker
31V-4E0016-BE-2S-0000
ab € 1.649,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.