Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CCTV-Linse, Direktantrieb, F1.4-360, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CCTV-Linse, Direktantrieb, F1.4-360, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34.4mm
RS PRO CCTV-Linse, Direktantrieb, F1.4-360, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34.4mm
RS PRO CCTV-Linse, Direktantrieb, F1.4-360, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34.4mm
RS PRO CCTV-Linse, Direktantrieb, F1.4-360, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7769396
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7769396
EAN/GTIN:
     5056112142447
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Brennweite = 2.8 → 12mm
Öffnung max. = F1.4-360
Iris-Steuerung = Direktantrieb
Durchmesser = 34.4mm
Länge = 61mm

RS Pro CCTV-Direktantrieb, 2,8 mm - 12 mm BrennweiteSuchen Sie ein effektives Objektiv für Ihre CCTV-Kamera? Das Direktantriebs-Kameraobjektiv von RS PRO hilft Ihnen, das Sichtfeld zu erweitern, sodass Sie die Sicherheit zu Hause oder auf dem Firmengelände verbessern können. Sie können dieses Objektiv verwenden, wenn sich Ihre Kamera in einer ungünstigen Position befindet oder Sie das Sichtfeld verbessern müssen. Dieses CCTV-Objektiv mit Direktantrieb bietet eine Brennweite zwischen 2,8 mm und 12 mm, einen hinteren Brennweite von 9,75 mm bis 20,46 mm und einen maximalen Blickwinkel von 134° bis 32° (im 1/3-Zoll-Format). Die Montage auf einer Kamera ist einfach und für eine hohe Lichtempfindlichkeit optimiert.Das Direktantriebsobjektiv verwendet einen Gleichstrommotor oder einen elektronischen Verstärker zur Steuerung des Öffnens und Schließens der Linsenblende. Er ist kompatibel mit der WDR 3D-DNR CCTV-Kamera und eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz.Eigenschaften und Vorteile• Direktantriebsblende • Backfokallänge von 9,75 mm - 20,46 mm • Öffnung von F 1,4-360 • Format: 1/3 Zoll, 1/4 Zoll • Brennweite: 2,8 mm - 12 mm • Blickwinkel: 1/3 Zoll 134° - 32°/99,8° - 25°/72,5° - 18,7° • Blickwinkel: 1/4 Zoll 92,7° - 23,4°/72,5° - 18,8°/53,5° - 14° • Abmessungen: 34,4 mm (H) x 61 mm (L)RS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Brennweite:
2.8 → 12mm
Öffnung max.:
F1.4-360
Iris-Steuerung:
Direktantrieb
Durchmesser:
34.4mm
Länge:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, rs pro cctv-linse, kameraobjektiv, 7769396, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, RS PRO, S28120D, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Lenses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.