Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7769113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7769113
EAN/GTIN:
     5056070939240
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja

UL (C, US), VDE, CE. Für passende Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 776-9122 776-9122 , ; 776-9138 776-9138. IEC-Stecker C14, Steckverbinder für Kabelmontage mit lösbarer Verbindung. Dieser C14-Steckverbinder von RS PRO bietet eine verschleißfeste, sichere und Durable Lösung für viele Anwendungen, die einen IEC C14-Kabelstecker erfordern, wie z. B. Desktop-Computer, Monitore oder Drucker. Neben Bürogeräten werden diese Arten von Netzsteckern häufig zur Versorgung aller professionellen Foto-/Video- und Audiogeräte verwendet. Diese IEC-Stecker C14-Variante verfügt über einen lösbaren Kabelsteckverbinder mit einem Nylon-6-Gehäuse. Mit Anschlusskontakten und Schraubanschlussklemmen aus verzinnter Kupferlegierung ist dieser IEC-Stecker ausgelegt für 10 A (VDE) und 15 A (UL, CSA), 250 V ac. Eigenschaften und Vorteile:. Stecker aus hochwertigem Nylon-6-Material für hohe Langlebigkeit und sicheren Betrieb. Kontaktflächen aus verzinnter Legierung. Hoher Isolationswiderstand bei 500 V dc von min. 1000 MΩ. Großer Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 70 °C. Nennstrom 10 A (VDE), 15 A (UL,CSA) 250 V ac. Kontaktwiderstand: max. 10 mΩ. Anmerkung:. C14-Stecker sind sicher für Geräte mit Temperaturen von bis zu 70 °C und können deshalb nicht zur Versorgung von Hochtemperaturgeräten wie Kesseln verwendet werden. Häufig gestellte Fragen. F: Welche Abmessungen hat der Stecker?. A: Der Stecker ist 92 mm lang, 30 breit und 23 hoch. F: Wie Durable ist der Stecker?. A: Der Stecker besteht aus Nylon-6, das leicht, aber unglaublich fest, Durable und widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist. Es hält vielen Jahren im Betrieb stand. F: Kann der Stecker im Freien verwendet werden?. A: Der Stecker hält Temperaturen bis 70 °C stand, ist aber auf keinen Fall wasserdicht. Daher wird dringend empfohlen, ihn nicht im Freien zu verwenden. Warum RS PRO?. RS PRO bietet eine umfassende Palette an Netzsteckverbindern und Netzerweiterungslösungen zu erschwinglichen Preisen. Unsere Anschlussbuchsen, Netzstecker und Steckdosen werden von RS Experten getestet, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. RS PRO verfügt über einen Netzstecker oder eine Steckdose, die Ihren Anforderungen entspricht, egal ob Sie industrielle Maschinen oder Haushaltsgeräte betreiben.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7769113, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, EMI40V2RVR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
4741.0000
ab € 19,60*
Zubehör
RS Pro
8117197
ab € 4,07*
Zubehör
RS Pro
8117193
ab € 2,40*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.