Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris IEC-Steckverbinder 250 V, Buchse / 10A Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110682
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     4741.0000
EAN/GTIN:
     5056111960424
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Schaltertyp = Ohne
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Ja

IEC Twinbloc-Adapter (C13/C14). Ermöglicht die Versorgung von zwei Geräten durch eine einzige Quelle Hilft dabei, das alte Problem mit zu wenig Steckdosen zu lösen Ein Eingangsstecker versorgt zwei Ausgangssteckdosen Ausgelegt für 10 A @ 250 Vac
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Schaltertyp:
Ohne
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2110682, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Legris, 47410000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769113
ab € 2,56*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.