Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-SRS Überwachungsrelais 1-phasig, 2-poliger Wechsler 1.5A Überstrom, Unterstrom 0.3A DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7757980
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730840R0700 CM-SRS.M2S
EAN/GTIN:
     5059041915151
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 0.3 A, 1 A, 3A
Strom erfasst max. = 1.5 A, 5 A, 15A
Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom
Verzögerungszeit = 0 s, 0,1 → 30s
Serie = CM-SRS
Höhe = 85.6mm

CM-SRS Stromüberwachung - Einphasen-AC/DC. ,. Je nach Konfiguration können die Stromüberwachungsrelais CM-RSR.1 und SM-SRS.2 zur Über- oder Unterstromüberwachung in einphasigen Wechsel- oder Gleichstromsystemen verwendet werden. Der zu überwachende Strom (Messwert) wird über die Anschlüsse B1/B2/B3-C angelegt. Die Komponenten arbeiten nach dem Messprinzip mit offenem Kreis. Wenn der Messwert den eingestellten Schwellwert über- bzw. unterschreitet, wird/werden das/die Ausgangsrelais aktiviert: bei CM-SRS.1 sofort, beim CM-SRS.2 nach der eingestellten Auslösungsverzögerung TV. Überwachung von Gleich- und Wechselströmen: CM-SRS.x1: 3 mA - 1 A und CM-SRS.x2: 0,3-15 A Effektivwert-Messprinzip Ein Gerät verfügt über drei Messbereiche. Über- oder Unterstromüberwachung konfigurierbar Hysterese einstellbar von 3-30 % Auslösungsverzögerung TV einstellbar 0,1-30 s CM-SRS.1: 1 Wechselkontakt CM-SRS.2: 2 Wechselkontakte 22,5 mm Breite 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
0.3 A, 1 A, 3A
Strom erfasst max.:
1.5 A, 5 A, 15A
Stromempfindlichkeit:
Überstrom, Unterstrom
Verzögerungszeit:
0 s, 0,1 → 30s
Serie:
CM-SRS
Höhe:
85.6mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,21*
€ 155,45*
€ 5,90*
ab € 131,28*
€ 156,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 163,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,05*
€ 170,87*
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 191,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1026134
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.