Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SD1815S-TL-E SMD, NPN Transistor 100 V / 3 A 1 MHz, TP-FA 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SD1815S-TL-E SMD, NPN Transistor 100 V / 3 A 1 MHz, TP-FA 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7740770
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SD1815S-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042790313
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TP-FA
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 140
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TP-FA
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
140
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7740770, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SD1815STLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.