Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip DC/DC-Wandler 600mA 15 V 2 V 4 V / 30 V Einstellbar SMD 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7709476
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16301T-I/CHY
EAN/GTIN:
     5059040130999
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 600mA
Ausgangsspannung max. = 15 V
Ausgangsspannung min. = 2 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 30 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 6
Gehäusegröße = SOT-23
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = 0,1 %/V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Asynchroner Abwärtswandler MCP16301/16301H
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
600mA
Ausgangsspannung max.:
15 V
Ausgangsspannung min.:
2 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
30 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
6
Gehäusegröße:
SOT-23
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
0,1 %/V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 7709476, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Microchip, MCP16301TICHY, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,03*
2 Tage
40196
1
€ 14,99*
ab € 0,976*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.