Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP3010LK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 17 A 3,4 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP3010LK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 17 A 3,4 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7705178
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3010LK3-13
EAN/GTIN:
     5059043108896
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 17 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10,2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.6V
Verlustleistung max. = 3,4 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 59,2 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
17 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10,2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.6V
Verlustleistung max.:
3,4 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
59,2 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 7705178, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP3010LK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2291
5
€ 14,99*
ab € 0,33*
€ 1,159*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,16*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 630 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.