Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697323
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812V154KBRACTU
EAN/GTIN:
     5059043253534
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.7mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.7mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 1812 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.7mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7697323, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812V154KBRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 125,03*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.