Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812V104KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043253084
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 1812 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 500v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 7697317, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812V104KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,58*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.