Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697301
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1808V223KDRACTU
EAN/GTIN:
     5059043098074
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.7 x 2 x 1mm
Länge = 4.7mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 1808 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.7 x 2 x 1mm
Länge:
4.7mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 22nf, 7697301, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1808V223KDRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,58*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.