Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7691451
EAN/GTIN:
     5056112132486
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ J
Anwendung = Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp = Duplex
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = J
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = ANSI
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ J
Anwendung:
Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Duplex
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
J
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement typ j, thermoelement, thermoelement typ j, 7691451, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ611RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 857,22*
Zubehör
RS Pro
8471028
ab € 32,27*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,29*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,63*
Zubehör
RS Pro
7691284
ab € 6,59*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.