Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7691284
EAN/GTIN:
     5056112131984
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ J
Anwendung = Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = J
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = ANSI

Bestell-Nr. 7691293, Größe: 25 x 13 x 30 mm. Thermoelement-Kabelstecker, Standard. Standard-Kabelsteckverbinder mit massiven, runden Stiften, erhältlich für die Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S und B. Diese Standard-Thermoelementstecker sind für viele Industrieanwendungen geeignet. Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß ANSI-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ J
Anwendung:
Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
J
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, thermoelement typ j, 7691284, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ562RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 792,50*
Zubehör
RS Pro
8471078
ab € 58,35*
Zubehör
RS Pro
8471028
ab € 32,77*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,81*
Zubehör
RS Pro
7691388
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
7691316
ab € 6,96*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.