Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd Glatt A4 316 DIN 985


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     767832
EAN/GTIN:
     5056070928466
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M6
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 985

RS Pro Nylon-Sicherungsmutter. Diese Muttern mit Nyloneinsatz sind eine Art Sicherungsmutter mit Nylon-Manschetteneinsatz von RS Pro, die Drehbewegungen effektiv standhält. Der Kunststoffeinsatz befindet sich am Ende der Mutter und hat einen kleineren Durchmesser als die eingesetzte Schraube. Eigenschaften und Vorteile. Perfekt geeignet bei starken Schwingungen Ausgezeichnete langanhaltende Qualität Der Nyloneinsatz verformt sich über das Gewinde der Schraube Zuverlässig und langlebig DIN 985 18//8 Edelstahl Güte A4 (316, S16)
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M6
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Edelstahlschraube DIN 316, din985 a4 m6, edelstahlmutter din 985, din 985 m6, 767832, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN985, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 21,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,88*
€ 24,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190591
ab € 15,95*
Zubehör
RS Pro
189513
ab € 14,71*
Zubehör
RS Pro
190153
ab € 9,87*
Zubehör
RS Pro
1583714
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
1583506
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
189715
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.