Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glatt A4 316 Sicherungs-, 1.6mm x 6mm x 9.9mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     189715
EAN/GTIN:
     5056070953819
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 9.9mm
Erfüllte Normen = DIN 7980
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.6mm

Feder-Ring Sätze, metrisch, Edelstahl rostfrei A4
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
9.9mm
Erfüllte Normen:
DIN 7980
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 189715, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN7980, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,43*
€ 2,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 1,82*
€ 2,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,69*
€ 2,01
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,37*
€ 1,63
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190591
ab € 15,96*
Zubehör
RS Pro
189513
ab € 14,72*
Zubehör
RS Pro
190147
ab € 9,25*
Zubehör
RS Pro
190153
ab € 9,90*
Zubehör
RS Pro
1583714
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
1583506
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.