Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7659700
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6040/A/2M00
EAN/GTIN:
     5059041891547
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage

Passend für die Steckverbinder ; 765-9797 765-9797 und Serie. Geeignete Dichtungskappe siehe ; 765-9808 765-9808. Kabelkomponenten mit USB-Steckverbinder, A auf B, Bulgin Buccaneer-Serie 6000. Die Kabelkomponenten der Serie Bulgin Buccaneer 6000 von USB A auf B sind robuste, wasserdichte Kabelkomponenten aus langlebigem Thermoplast für raue Umgebungen mit USB-Rundsteckverbindern für eine Vielzahl von Umgebungen mit Staub- und Wasserbelastung. Diese Kabelkomponenten mit USB-Steckverbinder von Bulgin Buccaneer mit Kunststoffgehäuse verfügen über einen sicheren Push-/Pull-Mechanismus für sofortige Verriegelung und bieten einen hohen Schutz gegen Rauschen und elektromagnetische Störungen. Geeignet für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen in rauen Umgebungen, USB 2.0-Leistung, Busverbindung für niedrige und hohe Geschwindigkeit von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s mit 4-poliger, im Betrieb steckbarer Standardschnittstelle. Erhältlich in den USB-Steckverbinderausführungen abgedichtet A auf unabgedichtet B oder abgedichtet B auf unabgedichtet A. Eigenschaften und Vorteile. Lieferbar in den Längen 2 m, 3 m und 5 m. Hohe Störfestigkeit und hoher EMV-Schutz. Manipulationssichere Push-Pull-Verriegelung. Während des Betriebs steckbar
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7659700, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PXP6040A2M00, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,79*
€ 32,89*
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 32,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 40,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 1,93*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PXP6043/A
ab € 10,62*
Zubehör
Bulgin
PXP6042/A
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.