Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STF9NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 6,5 A 25 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STF9NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 6,5 A 25 W, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-7612868
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF9NM60N
EAN/GTIN:
     5059042639315
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 6,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 745 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 25 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 17,4 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MDmesh™, 600 V/650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
6,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
745 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
25 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
17,4 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220fp, 7612868, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STF9NM60N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.