Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STW34NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 29 A 210 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STW34NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 29 A 210 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-7610323
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW34NM60N
EAN/GTIN:
     5059042877700
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 29 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 105 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 210 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 20.15mm

N-Kanal MDmesh™, 600 V/650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
29 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
105 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
210 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
20.15mm
Weitere Suchbegriffe: 7610323, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW34NM60N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.