Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STW28NM50N N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 21 A 150 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STW28NM50N N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 21 A 150 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-7610308
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW28NM50N
EAN/GTIN:
     5059042233001
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 21 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 158 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 20.15mm

N-Kanal MDmesh™, 500 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
21 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
158 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
20.15mm
Weitere Suchbegriffe: 7610308, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW28NM50N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 4,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 10,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 10,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.