Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STW26NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 20 A 140 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STW26NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 20 A 140 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-7610304
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW26NM60N
EAN/GTIN:
     5059042885385
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 20a
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 165 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 140 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Serie = MDmesh

N-Kanal MDmesh™, 600 V/650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
165 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
140 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Serie:
MDmesh
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 7610304, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW26NM60N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 6,40*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.