Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STP34NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 29 A 210 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STP34NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 29 A 210 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-7610106
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP34NM60N
EAN/GTIN:
     5059042164428
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 29 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 105 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 210 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Breite = 4.6mm
Serie = MDmesh

N-Kanal MDmesh™, 600 V/650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
29 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
105 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
210 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Breite:
4.6mm
Serie:
MDmesh
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, 7610106, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP34NM60N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 3,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.