Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STP18NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 13 A 110 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STP18NM60N N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 13 A 110 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-7610051
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP18NM60N
EAN/GTIN:
     5059042887686
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 285 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 110 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 15.75mm

N-Kanal MDmesh™, 600 V/650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
285 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
110 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
15.75mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, 7610051, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP18NM60N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 3,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.