Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 15mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7561173
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66507-3
EAN/GTIN:
     5059040617506
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Stecker
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 1.6 → 1.2A

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. Kontaktgröße: 20DF Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
1.6 → 1.2A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 7561173, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 665073, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,293*
1 Tag
18381
10
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,351*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,10*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,32*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 780,53*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 296,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.