Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS C6 IPD60R380C6ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 10,6 A 83 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS C6 IPD60R380C6ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 10,6 A 83 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7533011
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD60R380C6ATMA1
EAN/GTIN:
     5059043509563
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 380 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 83 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.22mm
Serie = CoolMOS C6

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™C6/C7
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
380 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
83 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.22mm
Serie:
CoolMOS C6
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet dpak, 7533011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPD60R380C6ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.