Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS CP IPA50R140CPXKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 550 V / 23 A 34 W, 3-Pin TO-220 FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS CP IPA50R140CPXKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 550 V / 23 A 34 W, 3-Pin TO-220 FP
Artikel-Nr.:
     108EL-7532989
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPA50R140CPXKSA1
EAN/GTIN:
     5059043071275
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 23 A
Drain-Source-Spannung max. = 550 V
Gehäusegröße = TO-220 FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 140 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 34 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 9.83mm

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™CP
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
23 A
Drain-Source-Spannung max.:
550 V
Gehäusegröße:
TO-220 FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
140 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
34 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
9.83mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, to-220 mosfet, 7532989, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPA50R140CPXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 6,10*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 6,94*
1 Tag
50
25
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 7,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-50-SA
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.