Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN3024LK3-13 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 14,4 A 8,9 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMN3024LK3-13 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 14,4 A 8,9 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7514161
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3024LK3-13
EAN/GTIN:
     5059043257884
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 14,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 39 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 8,9 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 2.39mm

N-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
14,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
39 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
8,9 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 7514161, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN3024LK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.