Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEE3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511462
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEE3S1212SC
EAN/GTIN:
     5059041742665
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 3w
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.15mm
Serie = MEE3
Lastausregelung = ±4.5%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. cULus. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F FN2 mit Eingangsnennwertspannung bei voller Last. Murata isolierter 3 W-Einfachausgang-DC/DC-Wandler - Serie MEE3. Isolierte 3 W-Einfachausgang-DC/DC-Wandler der Serie MEE3 mit einem Gehäuse nach Industriestandard SIP. Diese 3 W-Einfachausgang-DC/DC-Wandler haben einen hohen Wirkungsgrad und Leistungsdichte, und bieten eine volle 3 W-Leistung bei großem Temperaturbereich. Typische Anwendungen dieser Serie MEE3 Serie von DC/DC-Wandlern umfassen örtliches Zubehör auf Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil der galvanischen 1kVDC-Isolierung. Hoher Wirkungsgrad bis zu 89 % typisch Hohe Leistungsdichte von 2,68 W/cm ;sup>3 ;/sup> Pinbelegung nach dem Industriestandard Leistung bei voller Last mit großem Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.15mm
Serie:
MEE3
Lastausregelung:
±4.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7511462, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEE3S1212SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
11R473C
ab € 1,17*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.