Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 3.17mm / Außen-Ø 6.35mm, Breite 2.76mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747614
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     DDRI-418ZZMTP24LY121
EAN/GTIN:
     5059045722427
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 3.17mm
Außendurchmesser = 6.35mm
Axiallager-Breite = 2.76mm
Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 97kN
Dynamische Traglast = 285N
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Typ = Glatt

Metrische und zöllige Lager - ABEC 5. Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3.17mm
Außendurchmesser:
6.35mm
Axiallager-Breite:
2.76mm
Kugellager:
Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
97kN
Dynamische Traglast:
285N
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nmb, 747614, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NMB, DDRI418ZZMTP24LY121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,88*
Zubehör
Rocol
12761
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.