Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Joystick, 3-Achsen, IP 66 Griff Typ Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony 9001K Joystick, 3-Achsen, IP 66 Griff Typ Knopf
Artikel-Nr.:
     108EL-7464448
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K71
EAN/GTIN:
     5059041734363
Suchbegriffe:
Joystick
joystick 3 achsen
joystick
schneider electric joystick
Serie = Harmony 9001K
IP Schutzart = IP 66
Grifftyp = Knopf
Kontaktmaterial = Metall
Montagetiefe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

Schneider Electric / Serie Harmony 9001K / Joystickschalter. Der Joystick-Schalter ist sowohl in der industriellen als auch in der gewerblichen Steuerungstechnik integriert und hilft Ihnen, Maschinen dort zu positionieren, wo Sie sie benötigen. Schneider Electric bietet Ihnen die robuste Serie Harmony 9001K von Joystick-Schaltern, die Geräte auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig steuern können. Eigenschaften und Vorteile:. Der 9001K-Joystick ist leicht, kompakt und kann in Bereichen mit begrenztem Platzangebot eingesetzt werden. Für Kreuzschlitzschraubenkopf-Ausführung geeignet. Material aus Silberlegierung (Ag/Ni), das an den Kontakten verwendet wird. Federrückstellung/Joystickbedienung mit Rastung. 18 Monate Herstellergarantie. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale: 10-A-Patronensicherung (Typ gG gemäß EN/IEC 60947-5-1) für besseren Kurzschlussschutz. Schutzart IP 66 (Gesamtschutz gegen Staub mit einem hohen Maß an Wasserschutz, aber nicht für vollständiges Eintauchen geeignet). NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13 und mehr (weiterer Schutz gegen Schmutz, Staub und Wasser, vollständige Spezifikation siehe Datenblatt). Vibrationsfestigkeit bis zu 7 gn und 50 gn Stoßfestigkeit. Überspannungskategorie: 2 (entspricht IEC 61140). Umgebungstemperatur von -25 °C bis 70 °C, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen. Anwendungen:. Kann leicht in verschiedene Bedientafeln integriert werden. Seeverkehrssektoren. Medizinische Sektoren. Schwerlastige Maschinen/industrielle Steuerungen.
Weitere Informationen:
Serie:
Harmony 9001K
IP Schutzart:
IP 66
Grifftyp:
Knopf
Kontaktmaterial:
Metall
Montagetiefe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 7464448, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, Schneider Electric, 9001K71, Switches, Joysticks & Components
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 135,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,99*
€ 357,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 317,26*
€ 365,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001K51
ab € 9,93*
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
9001KN100WP
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.