| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7424302 Herst.-Nr.: 7424302 EAN/GTIN: 5056112114529 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Cinch Steckverbinder 2 = Cinch Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Mantelfarbe = Schwarz
Phono-Kabelbaugruppen. Eine Serie an Cinch-Stecker auf Cinch-Kabelkomponenten in verschiedenen Längen. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Cinch | Steckverbinder 2: | Cinch | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, 7424302, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, RS PRO, CBMD005CK063M, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables |
| | |
| |