| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-411003 Herst.-Nr.: 411003 EAN/GTIN: 5056070988798 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Gold Farbe = Rot Kontaktmaterial = Messing Gehäusematerial = Aluminium Anschlussart = Löten
Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Cinch-Steckverbinder mit farbiger Oberfläche. Stabiler Mittenkontakt Hauchvergoldete Lötkontakte für Mittelleiter Hochleistungs-Kabelklemme Farbiges Gehäuse aus Legierung Kabelzugentlastungsfeder separat erhältlich. Zugentlastungsfeder Größe 4 mm Bestell-Nr. 411-047 Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Gold | Farbe: | Rot | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäusematerial: | Aluminium | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 411003, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, RP21GR, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,52* | € 8,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,54* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|