Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB5 Aufwärts Zähler Analog 5-stellig, Stunden, 240 Vac, 0 → 9999,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XB5 Aufwärts Zähler Analog 5-stellig, Stunden, 240 Vac, 0 → 9999,9
Artikel-Nr.:
     108EL-7423920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DSM
EAN/GTIN:
     3389110102642
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Versorgungsspannung = 240 Vac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Bündige Montage
Zählrichtung = Aufwärts
Better World-Produkt = Ja
Messbereich = 0 → 9999.9°C

Schneider Schneider Electric Mechanischer StundenzählerDer mechanische Stundenzähler Schneider Electric Harmony XB5 ist ein 5-stelliges analoges Display für bündige Montage. Er hat eine Versorgungsspannung von 240 V ac.Eigenschaften und VorteileDer Montagedurchmesser beträgt 22 mm Nicht rücksetzbar Die Zählkapazität beträgt 99999,9 Stunden Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.ZertifizierungenBV CSA-Zulassung DNV GL LROS RINA UL-Zulassung IP66 gemäß IEC 60529 NEMA 4X
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 Vac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Bündige Montage
Zählrichtung:
Aufwärts
Better World-Produkt:
Ja
Messbereich:
0 → 9999.9°C
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, schneider electric betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, 7423920, Automation, Prozessautomation, Zähler, Schneider Electric, XB5DSM, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,39*
€ 74,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,40*
€ 74,65*
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 75,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,11*
€ 77,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 127,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.