Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55269743 Herst.-Nr.: XB5DSM EAN/GTIN: 3389110102642 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler 230/240V XB5DSM Die Baureihe Harmony XB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz und Frontmontage | Ausführung: | digital | Zählbereich: | 9999 h | Reset-Funktion: | ohne | Laufanzeige: | ja | Anzahl der Zeichen: | 5 | Eingangsspannung: | 230..240 V | Spannungsart: | AC/DC | Frequenz der Eingangsspannung: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,40* | € 75,91* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,14* | € 75,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,27* | € 77,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,74* | € 78,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,70* | € 83,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|