Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 5.0A, Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7398578
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBAPSCC71
EAN/GTIN:
     5059041936620
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Gender = Buchse
Montagetyp = Kontermutter
Anschlussart = USB-A-Buchse
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = USB Access Point
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-A-Kabelkomponenten gemäß IP67 typischerweise siehe Best.-Nr. ; 739-8581 739-8581. USB-A-Buchsen mit Kontermutter. Diese USB-A-Buchsen mit Kontermutter von Amphenol besitzen eine selbsttätig schließende Kappe, die allein die Schutzart IP54 erfüllt. Die Schutzart erhöht sich auf IP67, wenn eine geeignete USB-A-Kabelkomponente verbunden ist. Die USB-A-Buchse besitzt hinten entweder eine USB-A-Buchse oder einen standardmäßigen USB-A-Stecker. Diese USB-A-Buchsen mit Kontermutter kommen außerdem mit einer Einbaudichtung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kontermutter
Anschlussart:
USB-A-Buchse
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
USB Access Point
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7398578, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBAPSCC71, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.