Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Schlüsselschalter 2-Positionen SPDT 1 A @ 24 V dc mit Schlüsselabziehsperre Gleichsperren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7392918
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     HRL-5-E-S-2-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 24v
Positionenanzahl = 2
Kontaktanordnung = SPDT
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 1 A @ 24 V dc
Schlüsseltyp = Gleichsperren
Anschlussart = Lötanschluss
Gehäusematerial = Glass Fibre Reinforced PA
Blendenform = Konisch
Montagetiefe = 29.6mm
Schaltwinkel = 90°
Kontaktmaterial = Silver Plated Brass
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

16-mm-Schlüsselschalter mit hoher Haltekraft – Serie HRL. Ein- oder zweipoliger Schlüsselschalter HRL von Lorlin Electronics mit hoher Haltekraft. Der Schlüsselschalter HRL mit 5 Scheiben ist mit konischer Einfassung und einem gleichen (gemeinsamen) Schlüsselprofil erhältlich. Der Schlüsselschalter HRL verfügt über ein Modul mit hoher Haltekraft, das ideal für tragbare Anwendungen und Anwendungen in Fahrzeugen geeignet ist. 16-mm-Plattenausschnitt Gehäuse aus Zinklegierung mit konischer Einfassung Schlüsselentnahme (in 12-Uhr-Stellung) 2 vernickelte Weichstahlschlüssel im Lieferumfang enthalten Doppelter Schlüsseleingang (kann in beide Richtungen ins Schloss gesteckt werden) Einpolige Versionen besitzen 90° Gesamtbetätigungsweg und Indizierung Zweipolige Versionen besitzen 60° Gesamtbetätigungsweg und Indizierung
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Kontaktanordnung:
SPDT
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
1 A @ 24 V dc
Schlüsseltyp:
Gleichsperren
Anschlussart:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Glass Fibre Reinforced PA
Blendenform:
Konisch
Montagetiefe:
29.6mm
Schaltwinkel:
90°
Kontaktmaterial:
Silver Plated Brass
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lorlin, 7392918, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Lorlin, HRL5ES2RS, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,15*
Zubehör
Lorlin
KEY850
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.