| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-319792 Herst.-Nr.: KEY850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schlüssel Zur Verwendung mit = Schlüsselbetätigter Schalter
Schlüsselschalter, 16 mm – Serie SRL. Miniatur-Schlüsselschalter ( 2 Positionen ) mit versilberten 1-poligem bzw. 2-poligen Wechslerkontakten, für viele Niederspannungs-Schaltanwendungen geeignet Konische oder parallele Einfassung Ausführungen mit Fangeinrichtung (Schlüssel in einer Position abziehbar) oder ohne Fangeinrichtung (Schlüssel in beiden Positionen abziehbar) erhältlich Allgemeiner Schlüssel oder Zufalls-Schlüsselprofil Ragt maximal 30 mm hinter die Tafel Ersatzschlüssel für einheitliches Profil erhältlich, aus Sicherheitsgründen jedoch nicht für Zufallsprofile Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schlüssel | Zur Verwendung mit: | Schlüsselbetätigter Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, 319792, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalter-Ersatzschlüssel und -Abdeckungen, Lorlin, KEY850, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Keys & Covers |
| | |
| |