Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Minimodul Crimpkontaktgehäuse, Draht, PBT, 18-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7378537
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 18
EAN/GTIN:
     5059045890874
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Draht
Gehäusematerial = PBT
Länge = 47.5mm
Anzahl der Kontakte = 18
Serie = Minimodul

Minimodul™-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 737-8565 737-8565 (senkrecht) oder ; 737-8625 737-8625 (senkrechte Verriegelung) oder ; 737-8672 737-8672 (waagerecht) oder ; 737-8739 737-8739 (waagerechte Verriegelung) (typisch). Leere Crimp-Gehäuse Minimodul. Diese leeren Minimodul™-Gehäuse von Lumberg passen für Crimpkontakte der Serie 3111G/L_031, siehe Best.-Nr. ; 737-8543 737-8543 (typisch) zum indirekten Anschluss von Kabel/Platinen-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Gehäusematerial:
PBT
Länge:
47.5mm
Anzahl der Kontakte:
18
Serie:
Minimodul
Weitere Suchbegriffe: 7378537, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Lumberg, 311418, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0316*
Zubehör
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0315*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.