Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller BW40 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 60 Hz, 230 V ac, 99999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Muller BW40 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 60 Hz, 230 V ac, 99999
Muller BW40 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 60 Hz, 230 V ac, 99999
Artikel-Nr.:
     108EL-7350194
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BW 40.28 230V 60 Hz
EAN/GTIN:
     5060641278546
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 60 Hz, 230 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Strom, Spannung
Verbindungstyp = Steckeinheit, Schraube, Lot
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4,4 mm
Anzeigebereich = 99999
Ausschnitt-Höhe = 46mm

Motorangetrieben. Rauscharm Dezimalziffern sind weiß, die anderen rot Lieferung mit Plattenclip und Einbaurahmen für Montage in 50 mm Ø Durchgangsbohrung 46 x 46 mm Ausschnitt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
60 Hz, 230 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Strom, Spannung
Verbindungstyp:
Steckeinheit, Schraube, Lot
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4,4 mm
Anzeigebereich:
99999
Ausschnitt-Höhe:
46mm
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, müller betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, 7350194, Automation, Prozessautomation, Zähler, Müller, BW4028230V60Hz, Automation & Control Gear, Process Control, Counters, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.