Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller BW40 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 24 V ac, 99999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Muller BW40 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 24 V ac, 99999
Artikel-Nr.:
     108EL-7350191
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BW 40.28 24V 60 Hz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 24 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Strom, Spannung
Verbindungstyp = Steckeinheit, Schraube, Lot
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4,4 mm
Funktion = Stundenzähler
Betriebstemperatur min. = -15°C

Motorangetrieben. Rauscharm Dezimalziffern sind weiß, die anderen rot Lieferung mit Plattenclip und Einbaurahmen für Montage in 50 mm Ø Durchgangsbohrung 46 x 46 mm Ausschnitt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Strom, Spannung
Verbindungstyp:
Steckeinheit, Schraube, Lot
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4,4 mm
Funktion:
Stundenzähler
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, müller betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, 7350191, Automation, Prozessautomation, Zähler, Müller, BW402824V60Hz, Automation & Control Gear, Process Control, Counters, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.